Motion
ELDFG-03EH-80-3C2L-XY-C-D-10902

YUKEN
ELDFG-03EH-80-3C2L-XY-C-D-10902

Directeur d’hélice à haut débit et contrôle du débit
N° D’ARTICLE MI08464913
N° MFRELDFG-03EH-80-3C2L-XY-C-D-10902
Prix6,593.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
ELDFG-03EH-80-3C2L-XY-C-D-10902

Directeur d’hélice à haut débit et contrôle du débit
N° D’ARTICLE MI08464913
N° MFRELDFG-03EH-80-3C2L-XY-C-D-10902
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
Prix6,593.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    de -15 °C à 65 °C
  • Direction du débit
    Mètre - Entrée, Mètre - Sortie
  • Hystérèse
    0.001
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque
  • Type de bobine
    3C2L

Aperçu

Description du fabricant
ELDFG-03EH-80-3C2L-XY-C-D-10902 REEE ÉLEVÉ
  • ・Vanne de régulation directionnelle et de débit proportionnelle avec LVDT\n .Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n .Débit maximal 80L/min (21gal/min)\n .CETOP D03, D05

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon