Motion
ERBG-10-H-51 VANNE PROPORTIONNELLE

YUKEN
ERBG-10-H-51 PROPORTIONAL VALVE

Vanne proportionnelle (220-3000 psi)
N° D’ARTICLE MI08464918
N° MFRERBG-10-H-51 PROPORTIONAL VALVE
Prix3,252.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
ERBG-10-H-51 PROPORTIONAL VALVE

Vanne proportionnelle (220-3000 psi)
N° D’ARTICLE MI08464918
N° MFRERBG-10-H-51 PROPORTIONAL VALVE
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
Prix3,252.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Hystérèse
    0.03
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
ERBG-10-H-51 VANNE PROPORTIONNELLE
  • ・Soupape de décompression et de réduction proportionnelles\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gpm)\n-CÉTOP D08, D10