Spécifications
Détails
- Débit maximum33 gal/min
- Pression de service maximale3050 psi
Aperçu
Description du fabricant
FCG-03-125-3090 CONTRÔLE ET VÉRIFICATION DU DÉBIT
- ・Valve de contrôle du débit_x000D_\n la pression de service maximale jusqu’à 21MPa (3,050psi)_x000D_\n le débit maximal jusqu’à 500L/min (132 gal/min)_x000D_\n