Motion
F-CRG-03-04-50

YUKEN
F-CRG-03-04-50

Viton du clapet antiretour d’angle droit
N° D’ARTICLE MI08464937
N° MFRF-CRG-03-04-50
Prix322.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
F-CRG-03-04-50

Viton du clapet antiretour d’angle droit
N° D’ARTICLE MI08464937
N° MFRF-CRG-03-04-50
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
Prix322.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
F-CRG-03-04-50 RT. VÉRIFICATION D’ANGLE
  • ・Clapet anti-retour - angle droit\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)