Spécifications
Détails
- Pression de service maximale21 psi
Aperçu
Description du fabricant
FHCG-02-30-A120-13 DÉBIT FONCTIONNÉ PAR LE PILOTE
- ・Valve de contrôle du débit - pilotée_x000D_\n-Pression de service maximale jusqu’à 21MPa (3,050psi)_x000D_\n-Débit maximal jusqu’à 500L/min (132gal/min)_x000D_\n