Motion
LDS-50-20-S-1-D24-13

YUKEN
LDS-50-20-S-1-D24-13

Vanne Logic Dir normalement fermée 24 V CC
N° D’ARTICLE MI08465057
N° MFRLDS-50-20-S-1-D24-13
Prix4,608.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
LDS-50-20-S-1-D24-13

Vanne Logic Dir normalement fermée 24 V CC
N° D’ARTICLE MI08465057
N° MFRLDS-50-20-S-1-D24-13
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
Prix4,608.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE DIR LOGIQUE LDS-50-20-S-1-D24-13
  • ・Soupape logique - commande directionnelle à solénoïde_x000D_\n la pression de service maximale 31.5MPa (4,570psi)_x000D_\n le débit maximal jusqu'à 2,100L/min (555gpm)_x000D_\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté