Motion
MPW-01-2-L-70

YUKEN
MPW-01-2-L-70

Vérification du PO modulaire de 29 psi (4.5:1 Pilote
N° D’ARTICLE MI08465120
N° MFRMPW-01-2-L-70
Prix337.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MPW-01-2-L-70

Vérification du PO modulaire de 29 psi (4.5:1 Pilote
N° D’ARTICLE MI08465120
N° MFRMPW-01-2-L-70
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
Prix337.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    0.2 MPa
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 MPa

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIFICATION MODULAIRE DU BC DE MPW-01-2-L-70 29 PSI
  • ・Valve modulaire CETOP D03 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 80L/min (21gal/min)\n\n