Motion
MRP-01-B-7090

YUKEN
MRP-01-B-7090

Vanne réductrice NPT 1/4 po 1000 psi
N° D’ARTICLE MI08465137
N° MFRMRP-01-B-7090
Prix356.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MRP-01-B-7090

Vanne réductrice NPT 1/4 po 1000 psi
N° D’ARTICLE MI08465137
N° MFRMRP-01-B-7090
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
Prix356.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MRP-01-B-7090 NPT RÉDUCTION DE 1/4 PO 1000 PSI
  • ・Valve modulaire CETOP D03 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 80L/min (21gal/min)\n\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté