Motion
PV2R1-31-F-RAA-43 VANE VOL. FIXE

YUKEN
PV2R1-31-F-RAA-43 FIXED VOL VANE

Aube Vol fixe 31cc/rév SAE-A 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI08465173
N° MFRPV2R1-31-F-RAA-43 FIXED VOL VANE
Prix1,314.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
PV2R1-31-F-RAA-43 FIXED VOL VANE

Aube Vol fixe 31cc/rév SAE-A 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI08465173
N° MFRPV2R1-31-F-RAA-43 FIXED VOL VANE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,314.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire

Aperçu

Description du fabricant
PV2R1-31-F-RAA-43 VANE VOL. FIXE
  • ・Pompe à gaz - standard\n-Faible bruit et large gamme de débits\n-Pression de fonctionnement maximale 21MPa (3,050psi)\n
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon