Motion
PV2R3-116-F-RAA-31 DISPOSITIF FIXE JIS 116CC

YUKEN
PV2R3-116-F-RAA-31 JIS FIXED DISP 116CC

Bride de pompe à palettes JIS 116cc à distribution fixe
N° D’ARTICLE MI08465187
N° MFRPV2R3-116-F-RAA-31 JIS FIXED DISP 116CC
Prix2,574.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
PV2R3-116-F-RAA-31 JIS FIXED DISP 116CC

Bride de pompe à palettes JIS 116cc à distribution fixe
N° D’ARTICLE MI08465187
N° MFRPV2R3-116-F-RAA-31 JIS FIXED DISP 116CC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,574.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire

Aperçu

Description du fabricant
PV2R3-116-F-RAA-31 DISPOSITIF FIXE JIS 116CC
  • ・Pompe à gaz - standard\n-Faible bruit et large gamme de débits\n-Pression de fonctionnement maximale 21MPa (3,050psi)\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté