Motion
RÉDUCTION DE LA PRESSE DE RCG-03-B-22 102-1020 PSI

YUKEN
RCG-03-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING

Réduction de pression de 102-1020 psi
N° D’ARTICLE MI08465200
N° MFRRCG-03-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING
Prix827.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
RCG-03-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING

Réduction de pression de 102-1020 psi
N° D’ARTICLE MI08465200
N° MFRRCG-03-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix827.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTION DE LA PRESSE DE RCG-03-B-22 102-1020 PSI
  • ・Soupape de réduction de pression\n-Pression de service maximale 21MPa (3,050 psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66 gal/min)