Motion
PRESSE DE RCT-06-C-2290 510-2020 PSI

YUKEN
RCT-06-C-2290 510-2020 PSI PRESS

Vanne de réduction de pression 510-2020 psi, NPT
N° D’ARTICLE MI08465205
N° MFRRCT-06-C-2290 510-2020 PSI PRESS
Prix1,188.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
RCT-06-C-2290 510-2020 PSI PRESS

Vanne de réduction de pression 510-2020 psi, NPT
N° D’ARTICLE MI08465205
N° MFRRCT-06-C-2290 510-2020 PSI PRESS
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
Prix1,188.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Orifice de drainage
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa
  • Montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
PRESSE DE RCT-06-C-2290 510-2020 PSI
  • ・Soupape de réduction de pression\n-Pression de service maximale 21MPa (3,050 psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66 gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté