Motion
PRESSION DE RT-03-B-22 102-1020 PSI

YUKEN
RT-03-B-22 102-1020 PSI PRESSURE

Réduction de pression de 102-1020 psi
N° D’ARTICLE MI08465213
N° MFRRT-03-B-22 102-1020 PSI PRESSURE
Prix860.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
RT-03-B-22 102-1020 PSI PRESSURE

Réduction de pression de 102-1020 psi
N° D’ARTICLE MI08465213
N° MFRRT-03-B-22 102-1020 PSI PRESSURE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix860.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Orifice de drainage
    Rc 1/4
  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa
  • Montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
PRESSION DE RT-03-B-22 102-1020 PSI
  • ・Soupape de réduction de pression\n-Pression de service maximale 21MPa (3,050 psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66 gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté