Motion
SK1091-D24-10

YUKEN
SK1091-D24-10

Amplificateur de puissance pour le système Dir et le contrôle du débit
N° D’ARTICLE MI08465264
N° MFRSK1091-D24-10
Price 2,397.49 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
SK1091-D24-10

Amplificateur de puissance pour le système Dir et le contrôle du débit
N° D’ARTICLE MI08465264
N° MFRSK1091-D24-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 2,397.49 $/chaque

Spécifications

Details

  • Plage de température ambiante
    0°C - 50 °C
  • Type d’alimentation
    24 V C.C.

Aperçu

Description du fabricant
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE SK1091-D24-10 POUR DIR &
  • ・ Amplificateur à entrée directe entraîné par une puissance de 24VDC \n-Pour vanne proportionnelle \n-Utilisé avec la série EDFHG\n\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté