Motion
TC1G-01-40

YUKEN
TC1G-01-40

Module d'accélérateur et de vérification JIS (C1-Option)
N° D’ARTICLE MI08465296
N° MFRTC1G-01-40
Prix156.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
TC1G-01-40

Module d'accélérateur et de vérification JIS (C1-Option)
N° D’ARTICLE MI08465296
N° MFRTC1G-01-40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix156.44 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
TC1G-01-40 JIS PAPILLON DES GAZ ET VÉRIFICATION DU MODULE
  • ・Modules d'accélérateur\n Utilisés avec une vanne directionnelle à 2 étages pilotée\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n- Débit maximal jusqu'à 80L/min (21gal/min)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon