Motion
CQ2B40TF-15DZ-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B40TF-15DZ-XB6

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI08466289
N° MFRCQ2B40TF-15DZ-XB6
Price$67.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B40TF-15DZ-XB6

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI08466289
N° MFRCQ2B40TF-15DZ-XB6
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
Price$67.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CQ2B40TF-15DZ-XB6
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Plage de température ambiante en option basse température (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante en option haute température (XB6) -10 à 150°C