Motion
VV5FS4-01FD-041-04T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01FD-041-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08474818
N° MFRVV5FS4-01FD-041-04T
Prix288.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01FD-041-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08474818
N° MFRVV5FS4-01FD-041-04T
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
Prix288.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFS

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS4-01FD-041-04T
  • Type : enfichable : avec bornier, avec multiconnecteur, avec sous-connecteur D, type d’interface série; sans enfichable : connecteur DIN/borne à œillets
  • Stations maximales offertes de série : 11 (selon le style)
  • Filetages : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
  • Câblage rapide pour une installation plus facile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté