Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Angle de contact40 °
- Largeur de la bague intérieure33 mm
- Largeur de l’anneau extérieur33 mm
- Extérieur Diamètre140 mm
- Global Largeur33 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- Description7313PD1F-BRZ
- Type duplexFace à face
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligne1
- Série7300P
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741017763