Motion
7410PJ

MRC (SKF)
7410PJ

Roulement à contact angulaire – 50 mm d’alésage, 130 mm diamètre extérieur, 31 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI08477055
N° MFR7410PJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7410PJ

Roulement à contact angulaire – 50 mm d’alésage, 130 mm diamètre extérieur, 31 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI08477055
N° MFR7410PJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    4.592 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7410PJ
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    097741018432
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    95.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    64 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7400PJ
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741018432

Aperçu

Description du fabricant
7410PJ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif