Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Angle de contact40 °
- Largeur de la bague intérieure50 mm
- Largeur de l’anneau extérieur50 mm
- Extérieur Diamètre240 mm
- Global Largeur50 mm
- Poids23.706 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de fermetureOuvert
- Description9322S1-0001
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant097741045179
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligne1
- Série9300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741045179