Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Angle de contact29 °
- Largeur de la bague intérieure23 mm
- Largeur de l’anneau extérieur23 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur23 mm
- Poids2.399 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- Description9213H1-0003
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant097741059510
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligne1
- Série9200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741059510