Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure15 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur15 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- Description304SZZST-W64F
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 304SZZST-W64F est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 20 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, idéal pour les applications dans les environnements difficiles.
- Numéro de catalogue du fabricant304SZZST-W64F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3102 lbf
- Capacité de charge statique radiale1754 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série63
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741079013
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde à une rangée