Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Contact Angle40 °
- Largeur de la bague intérieure50 mm
- Extérieur Diamètre240 mm
- Global Largeur50 mm
- Poids23 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- Description7322PJDE-HYB#3
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant097741128674
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Fente de remplissage de type ligne1
- Série322
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741128674