Motion
9328UPD8U-0001

MRC (SKF)
9328UPD8U-0001

Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 62 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI08477100
N° MFR9328UPD8U-0001
Prix21,796.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
9328UPD8U-0001

Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 62 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI08477100
N° MFR9328UPD8U-0001
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
Prix21,796.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    62 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    62 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    9328UPD8U-0001
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    097741128797
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    9300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741128797

Aperçu

Description du fabricant
9328UPD8U-0001