Motion
7228PJDE-HYB#3

MRC (SKF)
7228PJDE-HYB#3

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 140 mm diamètre d’alésage, 250 mm diamètre extérieur 42 mm largeur 40 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08477113
N° MFR7228PJDE-HYB#3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7228PJDE-HYB#3

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 140 mm diamètre d’alésage, 250 mm diamètre extérieur 42 mm largeur 40 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08477113
N° MFR7228PJDE-HYB#3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Poids
    19.346 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7228PJDE-HYB#3
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    097741130851
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7200PJ
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741130851

Aperçu

Description du fabricant
7228PJDE-HYB#3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif