Motion
8310AAB

MRC (SKF)
8310AAB

Roulement à contact angulaire assorti - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 81 mm, 15 °, Contact de 40 °, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08477194
N° MFR8310AAB
Prix3,210.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
8310AAB

Roulement à contact angulaire assorti - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 81 mm, 15 °, Contact de 40 °, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08477194
N° MFR8310AAB
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
Prix3,210.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Contact Angle  
    15 °, 40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    81 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    81 mm
  • Poids
    7.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    8310AAB
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    097741134460
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge statique radiale
    40° : 72, 15° : 52 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    3
  • Série
    8300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741134460

Aperçu

Description du fabricant
8310AAB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon