Motion
8312AAB

MRC (SKF)
8312AAB

Roulement à contact angulaire assorti - Alésage de 60 mm, D.E. de 130 mm, Largeur de 93 mm, 15 °, Contact de 40 °, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08477195
N° MFR8312AAB
Prix3,626.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
8312AAB

Roulement à contact angulaire assorti - Alésage de 60 mm, D.E. de 130 mm, Largeur de 93 mm, 15 °, Contact de 40 °, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08477195
N° MFR8312AAB
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
Prix3,626.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Contact Angle  
    15 °, 40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    93 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    93 mm
  • Poids
    12.329 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    8312AAB
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    097741134484
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40° : 114, 15° : 101 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    40° : 96.5, 15° : 71 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    3
  • Série
    8300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741134484

Aperçu

Description du fabricant
8312AAB