Motion
8313AAB

MRC (SKF)
8313AAB

Roulement à contact angulaire assorti - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 99 mm, 15 °, Contact de 40 °, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08477196
N° MFR8313AAB
Prix4,990.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
8313AAB

Roulement à contact angulaire assorti - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 99 mm, 15 °, Contact de 40 °, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08477196
N° MFR8313AAB
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
Prix4,990.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Contact Angle  
    15 °, 40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    99 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    99 mm
  • Poids
    15.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    8313AAB
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    097741134491
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40° : 127, 15° : 108 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    40° : 112, 15° : 80 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    3
  • Série
    8300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741134491

Aperçu

Description du fabricant
8313AAB