Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Angle de contact30 °
- Largeur de la bague intérieure41.3 mm
- Largeur de l’anneau extérieur41.3 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur1.6250 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de fermetureOuvert
- Description5215CZZ-W64F
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale95.6 kN
- Capacité de charge statique radiale88 kN
- Fente de remplissage de type ligne2
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série5200C
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741136587