Motion
5215CZZG-W64F

MRC (SKF)
5215CZZG-W64F

Roulement à contact angulaire - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 5.5000 po, largeur de 1.6250 po, double joint, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI08477212
N° MFR5215CZZG-W64F
Prix1,061.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
5215CZZG-W64F

Roulement à contact angulaire - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 5.5000 po, largeur de 1.6250 po, double joint, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI08477212
N° MFR5215CZZG-W64F
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
Prix1,061.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    41.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    41.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5.5000 po
  • Global Largeur  
    1.6250 po
  • Poids
    4.225 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5215CZZG-W64F
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    097741136594
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    95.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    88 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    5200C
  • Anneau à bouton-pression
    Anneau à pression ajusté
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741136594

Aperçu

Description du fabricant
5215CZZG-W64F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif