Motion
R16ZZ-W64F

MRC (SKF)
R16ZZ-W64F

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08477219
N° MFRR16ZZ-W64F
Prix130.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
R16ZZ-W64F

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08477219
N° MFRR16ZZ-W64F
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
Prix130.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    12.7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    R16ZZ-W64F
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité alimentaire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R16ZZ-W64F est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 1.0000 po, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po, adapté à une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R16ZZ-W64F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1350 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741136679

Aperçu

Description du fabricant
R16ZZ-W64F
  • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité alimentaire

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good