Motion
R16ZZ-W64

MRC (SKF)
R16ZZ-W64

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08477220
N° MFRR16ZZ-W64
Prix156.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
R16ZZ-W64

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08477220
N° MFRR16ZZ-W64
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
Prix156.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    12.7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    R16ZZ-W64
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R16ZZ-W64 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 1.0000 po, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po, conçu pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R16ZZ-W64
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1350 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741136686

Aperçu

Description du fabricant
R16ZZ-W64
  • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard