Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9 mm
- Largeur de la bague intérieure8 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- Description39ZZST
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 39ZZST est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 9 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm, conçu pour la durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant39ZZST
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale892 lbf
- Capacité de charge statique radiale441 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741137645
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox