Motion
1800SZZST

MRC (SKF)
1800SZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI08477230
N° MFR1800SZZST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
1800SZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI08477230
N° MFR1800SZZST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1800SZZST
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 1800SZZST est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 10 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 5 mm, conçu pour les machines compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1800SZZST
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    333 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    187 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741137706

Aperçu

Description du fabricant
1800SZZST
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox