Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure7 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur7 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1804SZZST
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 1804SZZST est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 20 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 7 mm, conçu pour la durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant1804SZZST
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale701 lbf
- Capacité de charge statique radiale468 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série618
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741137744
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox