Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur de la bague intérieure9 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur9 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1906SZZST
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 1906SZZST est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 9 mm, idéal pour une utilisation intensive.
- Numéro de catalogue du fabricant1906SZZST
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1403 lbf
- Capacité de charge statique radiale1124 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série619
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741137829
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox