Motion
209SZZST

MRC (SKF)
209SZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI08477242
N° MFR209SZZST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
209SZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI08477242
N° MFR209SZZST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    209SZZST
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 209SZZST est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm, adapté aux machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    209SZZST
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6317 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4586 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741137867

Aperçu

Description du fabricant
209SZZST
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox