Motion
301SZZST

MRC (SKF)
301SZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI08477244
N° MFR301SZZST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
301SZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI08477244
N° MFR301SZZST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    301SZZST
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 301SZZST est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 12 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 12 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    301SZZST
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    933 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741137898

Aperçu

Description du fabricant
301SZZST
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif