Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur19 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- Description306SZZST
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 306SZZST est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm, adapté à une utilisation intensive.
- Numéro de catalogue du fabricant306SZZST
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale5148 lbf
- Capacité de charge statique radiale3372 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série63
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741137928
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox