Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure11.1125 mm
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.4375 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR12ZZ-W64
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité standard
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneCN
- Description longueLe R12ZZ-W64 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.7500 po, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po, conçu pour les applications lourdes.
- Numéro de catalogue du fabricantR12ZZ-W64
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2100 lbf
- Capacité de charge statique radiale1150 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741138161
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde en inox avec huile solide de qualité standard