Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Angle de contact30 °
- Largeur de la bague intérieure36.5 mm
- Largeur de l’anneau extérieur36.5 mm
- Extérieur Diamètre4.5906 po
- Global Largeur1.4375 po
- Poids2.959 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de fermetureOuvert
- Description5212CG/W64
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Dégagement interneC3
- Numéro CUP du fabricant097741139038
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale70.2 kN
- Capacité de charge statique radiale58.5 kN
- Fente de remplissage de type ligne2
- Série5200C
- Anneau à bouton-pressionAnneau à pression ajusté
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741139038