Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure16 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur16 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- Description206SZZST-W64
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité standard
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 206SZZST-W64 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, conçu pour les machines industrielles.
- Numéro de catalogue du fabricant206SZZST-W64
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3709 lbf
- Capacité de charge statique radiale2518 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série62
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741139113
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde en inox avec huile solide de qualité standard