Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure12.7 mm
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR16ZZST-W64F
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe R16ZZST-W64F est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 1.0000 po, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po, conçu pour une utilisation intensive.
- Numéro de catalogue du fabricantR16ZZST-W64F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2720 lbf
- Capacité de charge statique radiale1754 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741139533
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire