Motion
206SZZ-HNCR-HYB-W64

MRC (SKF)
206SZZ-HNCR-HYB-W64

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08477279
N° MFR206SZZ-HNCR-HYB-W64
Prix965.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
206SZZ-HNCR-HYB-W64

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08477279
N° MFR206SZZ-HNCR-HYB-W64
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
Prix965.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier résistant à la corrosion HNCR
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    206SZZ-HNCR-HYB-W64
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant à la corrosion avec roulement à billes à rainure profonde, avec huile solide de qualité standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 206SZZ-HNCR-HYB-W64 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206SZZ-HNCR-HYB-W64
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741139687

Aperçu

Description du fabricant
206SZZ-HNCR-HYB-W64
  • Résistant à la corrosion avec roulement à billes à rainure profonde, avec huile solide de qualité standard