Spécifications
Dimensions
- Poids0.49 lb
Détails
- CouleurVert
- Numéro CUP du fabricant00051131277434
- CUP_NON00051131277434
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Aide à fournir une protection auditive dans les environnements où le bruit est dangereux
- Les microphones externes vous aident à entendre les sons de communication et environnementaux
- Conçu par 3M PELTOR et construit pour les professionnels
- Le fonctionnement intuitif à un bouton met l’écouteur en marche/arrêt et sélectionne le niveau de volume
- Batterie rechargeable au lithium-ion, câble de charge inclus
- Oreillettes et boîtier de recharge résistants aux intempéries (IP54)
- Conception petite et légère
- Compatible avec la plupart des équipements de protection individuelle en suspension dans la tête comme les casques, les casques de sécurité, les lunettes et les écrans faciaux
- Choix d’embouts de communication remplaçables conçus pour s’adapter à la plupart des tailles de conduits auditifs : embout de communication UltraFit™ (23dB), embout de communication Triple C (27dB) et embout de communication à vis crâne (30dB)
- 3M recommande fortement des tests d’ajustement individuels des protecteurs auditifs. Si l’IRB est utilisé pour estimer la protection typique en milieu de travail, le 3M recommande que la valeur de réduction du bruit soit réduite de 50 % ou conformément aux règlements applicables.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.