1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
CR SEALS (SKF)
721524
Rod Seal - Solid, 0.876 in Shaft Dia., 1.126 in OD, 0.125 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI
08481254
N° MFR
721524
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Joints et garnitures d’étanchéité
Joints
Joints d’étanchéité à l’huile
CR SEALS (SKF) 721524
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CR SEALS (SKF)
721524
Rod Seal - Solid, 0.876 in Shaft Dia., 1.126 in OD, 0.125 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI
08481254
N° MFR
721524
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Dimensions
Diamètre extérieur
1.126 po
Largeur totale
0.125 po
Diamètre de l’arbre
0.876 po
Détails
Numéro CUP du fabricant
085311080477
Solide/Séparé
Solide
Aperçu
Description du fabricant
721524
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité