Motion
84963
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 13.0625 po de diamètre d’arbre, 1.1250 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481264
N° MFR84963
Prix4,819.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 13.0625 po de diamètre d’arbre, 1.1250 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481264
N° MFR84963
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
Prix4,819.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    13.0625 po
  • Diamètre de l’arbre
    18.298 po
  • Poids
    3.77 lb
  • Largeur sur l’arbre
    2.362 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    2.362 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311087889
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    18.108 à 18.114 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311087889

Aperçu

Description du fabricant
84963
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre