Motion
86175
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 31.684 po de diamètre d’arbre, 2.500 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481303
N° MFR86175
Prix5,670.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 31.684 po de diamètre d’arbre, 2.500 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481303
N° MFR86175
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
Prix5,670.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    31.684 po
  • Poids
    3.63 lb
  • Largeur sur l’arbre
    2.500 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    2.500 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311088725
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    31.494 à 31.504 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311088725

Aperçu

Description du fabricant
86175
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif