Motion
86468
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 13.000 po de diamètre d’arbre, 1.000 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481311
N° MFR86468
Prix3,589.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 13.000 po de diamètre d’arbre, 1.000 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481311
N° MFR86468
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
Prix3,589.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    13.000 po
  • Poids
    1.92 lb
  • Largeur sur l’arbre
    1.000 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1.000 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311088954
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    12.811 à 12.823 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311088954

Aperçu

Description du fabricant
86468
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre