Motion
86546
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 8.456 po de diamètre d’arbre, 1.574 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481316
N° MFR86546
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 8.456 po de diamètre d’arbre, 1.574 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481316
N° MFR86546
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    8.456 po
  • Poids
    3.14 lb
  • Largeur sur l’arbre
    1.574 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1.574 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311089043
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    8.266 à 8.270 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Usines à rouleaux de ciment, aciéries, usines de transformation chimique

Aperçu

Description du fabricant
86546
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • LDSLV4 manchons d'usure sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre